※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400mm タオル掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50132994 品番EA638LE-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
付属品取付ビスΦ4×30mm(5本) エスコ品番EA638LE-63 幅(mm)タオル掛幅:400 高さ(mm)49 取付方式ビス式 奥行(mm)54 表面処理SUS304:研磨、亜鉛ダイカスト:クロムメッキ パイプ径(Φmm)12.7 材質(受金具)亜鉛ダイカスト 材質(パイプ)SUS304 材質(バー)SUS304 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×54×49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする