光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ステンレスヘアライン、外枠 真鍮金メッキ
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
注文コード
50133014
品番
FS47-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
347-1271
材質
ステンレスヘアライン、外枠 真鍮金メッキ
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
46
内径(mm)
47
テープ
粘着テープ付き