光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ステンレスヘアライン
材質/仕上
ステンレス
注文コード
50133030
品番
FS636-N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
359-4944
材質
ステンレスヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
26.8
縦(mm)
60
横(mm)
60
テープ
粘着テープ付き