光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 面取りプレート無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133075
品番
MK510-T
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
344-7538
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
44.8
仕上
4辺面取り
縦(mm)
60
横(mm)
200
テープ
粘着テープ付き