光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 面取りプレート無地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133084
品番
MK521-T
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
346-8178
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル白
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
98.4
仕上
4辺面取り
縦(mm)
160
横(mm)
160
テープ
粘着テープ付き