光
光の 室内表示
光の 室名表示板
ニュースイングプレート(持ち出しタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50133118
品番
NP4300
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-7578
厚さ(mm)
27
材質/仕上
アルミ押出型材、ポリカ
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
83
横(mm)
300
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地