光
光の 室内表示
光の 室名表示板
ニュースイングプレート(正面付タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133127
品番
NP4265
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-0655
厚さ(mm)
15
材質/仕上
アルミ押出型材、エンビ
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
80
横(mm)
266
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地