LAPP
LAPPの 電気部品
LAPPの 電気部品その他関連用品
HITRONIC(R) Cat7 Lanケーブル Lapp マルチコア S/FTP ポリウレタン 緑 125 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50133309
品番
2170934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー:Lapp
ブランド:HITRONIC(R)
仕様
●燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:ポリウレタン●導体ストランドタイプ:スタンダード●シース色:緑●AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●コアストランド:7/0.16●断面積:0.14 mm2●外径:6.4mm●容量:46 nF/km●ケーブル形状:マルチコア●許容電圧:125 V●減衰:75.1 dB/100 m●ストランド数:7●ストランド径:0.16 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応