光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 立入禁止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133310
品番
HI750-8
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
注意喚起に
トラスコ品番
344-7524
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
192
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
立入禁止