LAPP
LAPPの 電気部品
LAPPの 電気部品その他関連用品
HITRONIC(R) Cat7 Lanケーブル Lapp マルチコア S/FTP ポリウレタン 緑 125 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50133318
品番
2170481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー:Lapp
ブランド:HITRONIC(R)
仕様
●燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:ポリウレタン●導体ストランドタイプ:スタンダード●シース色:緑●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●コアストランド:7 / 0.2●断面積:0.22 mm2●外径:9.4mm●容量:50 nF/km●ケーブル形状:マルチコア●許容電圧:125 V●減衰:75.1 dB/100 m●ストランド数:7●ストランド径:0.2 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応