光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 殿様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ステンレスSUS304鏡面
材質/仕上
ステンレスSUS304
注文コード
50133398
品番
KS1114-5
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
346-9734
材質
ステンレスSUS304鏡面
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
93
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
殿様
テープ
粘着テープ付き