光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白 無地板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133416
品番
HI960-N
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
トラスコ品番
359-6525
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
340
縦(mm)
600
横(mm)
400