RS PRO
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●スイッチの動作:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:青、白●アクチュエータ色:黒●IP評価:IP68●ケースの色:黒●コンタクト材質:真鍮製●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
注文コード
50133485
品番
823-2747
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチタイプ:押しボタン●スイッチの動作:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:5V dc●入力電圧 Max:30V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:青、白●アクチュエータ色:黒●IP評価:IP68●ケースの色:黒●コンタクト材質:真鍮製●定格電流:1.5 A @ 30 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応