サインプレート 2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50133608 品番UP1500-2
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途現在のフロアが何階か分かるようにします トラスコ品番344-7549 材質アクリル 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)66 縦(mm)150 横(mm)120 表示内容2 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする