光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50133644
品番
UP1500-5
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
959
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
現在のフロアが何階か分かるようにします
トラスコ品番
359-1711
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
66
縦(mm)
150
横(mm)
120
表示内容
5
テープ
粘着テープ付き