光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 真鍮メッキ LG616
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50133714
品番
LG616-12
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-2265
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ付
質量(g)
33
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
60
横(mm)
60
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
禁煙 Thank you