光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
真鍮金色メッキ
材質/仕上
真鍮金メッキ
注文コード
50133730
品番
LG616-N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
359-4894
材質
真鍮金色メッキ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮金メッキ
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
30.8
縦(mm)
60
横(mm)
60
テープ
粘着テープ付き