曜日別特売
EA638NA-8 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 50133782

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5 ton 強力型シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50133782品番EA638NA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970
エスコ品番EA638NA-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする