光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
アルミ特殊仕上げ
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
注文コード
50133888
品番
PL110-N
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
346-9771
材質
アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51
縦(mm)
60
横(mm)
200
テープ
粘着テープ付き