サインプレート 締切 CLOSED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン ・ゴールド・シルバー 注文コード50133940 品番FS47-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は材質/仕上・色など5種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途ドア付近のご案内に トラスコ品番346-8108 材質ステンレスSUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ 厚さ(mm)4 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン ・ゴールド・シルバー 取付粘着テープ 質量(g)46 仕上腐食エッチング 表示内容締切 CLOSED 内径(mm)47 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする