光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 緑 OPEN-CLOSED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50133967
品番
H2290-3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
346-8141
厚さ(mm)
9
材質/仕上
桧、シナベニヤ
色
グリーン
質量(g)
102
縦(mm)
90
横(mm)
220
表示内容
Open-Closed