サインプレート 17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50133994 品番 UP370A-17
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

トラスコ品番360-2806 材質アクリルホワイト 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)5.6 縦(mm)30 横(mm)70 表示内容17 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする