RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
3m ST/ST 62.5/125 duplex
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134054
品番
535-7402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
規格
IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
シース色
燈
コア径(μm)
62.5/125
伝播モード
マルチモード