光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 本日は終了しました-本日は休ませて頂き〜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50134500
品番
FG225-6
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
359-1783
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
87
縦(mm)
100
横(mm)
220
表示内容
本日は終了しました-本日は休ませて頂き戴きます