光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 無地板テープなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
50134518
品番
UP250-N
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
344-7543
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
116
縦(mm)
250
横(mm)
180