真鍮文字NUM55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容5 注文コード50134588 品番NUM55-5
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は表示内容など13種類から選べます 他の種類を見る

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。 トラスコ品番225-3880 厚さ(mm)3 材質/仕上真鍮 ゴールド 質量(g)19 縦(mm)55 表示内容5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする