光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
真鍮文字NUM55
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
8
注文コード
50134615
品番
NUM55-8
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
トラスコ品番
224-7590
厚さ(mm)
3
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
質量(g)
19
縦(mm)
55
表示内容
8