サインプレート 真鍮メッキ LG1112

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容男マーク トラスコ品番224-9220 注文コード50134737 品番LG1112-7
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は表示内容・トラスコ品番7種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番224-9220 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 質量(g)120 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)110 横(mm)110 取付け方法貼付タイプ(テープ付) 表示内容男マーク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
建具交換
株式会社藤田建装 様 (建設業・工事業)

SIGNE部分が象嵌されていて、耐久性高く美しい仕上がり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする