RS PRO
Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(50個)
注文コード
50134779
品番
179-7430
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応