RS PRO
Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
50134806
品番
179-7449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応