RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cable Coax TV/Video lead 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5m)
注文コード
50134815
品番
111-5490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●特性インピーダンス:75 Ω●シース色:グレー●断熱材:PVC●導体材質:銅●ケーブル形状:同軸
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
グレー
断熱材
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
ケーブル形状
同軸