RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat5 Lanケーブル RS PRO F/UTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
注文コード
50134876
品番
294-8409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●外側シース材質:PVC●シース色:赤●長さ:5m
長さ(m)
5
材質(シース)
PVC
シールド
F/UTP
シース色
赤