光
真鍮文字NUM43
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
表示内容
7
注文コード
50134877
品番
NUM43-7
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6022
厚さ(mm)
3
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ付
質量(g)
13
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
43
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
表示内容
7