RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat5 Lanケーブル RS PRO UTP ツイストペア 50m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1リール(50m)
注文コード
50134894
品番
812-4781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
AWG
26
ケーブル形状
ツイストペア
コアストランド(mm)
7/0.16
シース色
青
シールド
UTP
ストランド径(Φmm)
0.16
ストランド数
7
外径(Φmm)
5.2
減衰量(dB)
37.4 dB
材質(シース)
PVC
導体ストランド
スタンダード
仕様
●容量:330 pF
RoHS指令(10物質対応)
対応