Cat5 Lanケーブル RS PRO UTP ツイストペア 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(50m) 注文コード 50134903 品番 812-4788
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
AWG26 ケーブル形状ツイストペア コアストランド(mm)7/0.16 シース色 シールドUTP ストランド径(Φmm)0.16 ストランド数7 外径(Φmm)5.2 減衰量(dB)37.4 dB 材質(シース)PVC 導体ストランドスタンダード 仕様●シールドタイプ:UTP●外側シース材質:PVC●導体ストランドタイプ:スタンダード●シース色:赤●AWG米国ワイヤゲージ規格:26●コアストランド:7/0.16 mm●外径:5.2mm●減衰:37.4 dB●容量:330 pF●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド数:7●ストランド径:0.16 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする