RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500m)
外径(Φmm)
7.2
注文コード
50134964
品番
842-7337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:7.2mm●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:500m
AWG
23
ケーブル形状
ツイストペア
シールド
U/FTP
外径(Φmm)
7.2
材質(シース)
LSZH
長さ(m)
500
導体ストランド
ソリッド
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)