Cat6aケーブル RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
外径(Φmm)7.3
内容量1リール(100m)注文コード50134973品番842-7346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●燃焼挙動:難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:F/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:グレー●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●断面積:0.2 mm2●外径:7.3mm●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:100mAWG23ケーブル形状ツイストペアシース色グレーシールドF/FTP外径(Φmm)7.3材質(シース)LSZH断面積(mm2)0.2長さ(m)100導体ストランドソリッド燃焼挙動難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする