RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat6aケーブル RS PRO
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1リール(100m)
注文コード
50134998
品番
113-5902
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
AWG
23
ケーブル形状
ツイストペア
シース色
グレー
シールド
SF/FTP
外径(Φmm)
8
減衰量(dB)
45.3 / 100 m
材質(シース)
PVC
長さ(m)
100
導体ストランド
ソリッド
RoHS指令(10物質対応)
対応