※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
M16x 100mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135085
品番
EA638RT-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638RT-17
全長(mm)
167
質量(g)
約350
ねじサイズ
M16×100mm