RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500m)
外径(Φmm)
7.6
注文コード
50135104
品番
842-7352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:S/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:スタンダード●シース色:紫●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●長さ:500m
長さ(m)
500
外径(Φmm)
7.6
材質(シース)
LSZH
AWG
23
シールド
S/FTP
シース色
紫
ケーブル形状
ツイストペア
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
導体ストランド
スタンダード