真鍮文字NUM43

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容T 注文コード50135105 品番NUM43-T
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は表示内容など39種類から選べます 他の種類を見る

部屋番号や用途の標示に適しています。

用途部屋番号や用途の標示に。 トラスコ品番224-2856 厚さ(mm)3 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 質量(g)15 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)43 取付け方法貼付タイプ(テープ付) 表示内容T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする