RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
外径(Φmm)
8
注文コード
50135113
品番
113-5908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Euroclass Eca
規格
Euroclass Eca
外径(Φmm)
8
材質(シース)
PVC
AWG
23
シールド
SF/FTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
50.1 / 100 m
ケーブル形状
ツイストペア
導体ストランド
ソリッド