RS PRO
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(100m)
注文コード
50135129
品番
113-5907
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:LSZH●コネクタ タイプ:未処理終端●シース色:グレー●外径:7.8mm●ケーブル形状:ツイストペア●減衰:61.9 dB / 100 m●基準適合:Euroclass Eca
規格
Euroclass Eca
外径(Φmm)
7.8
コネクタ形状
未処理終端
材質(シース)
LSZH
シールド
U/FTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
61.9 / 100 m
ケーブル形状
ツイストペア
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)