RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
外径(Φmm)
7.5
注文コード
50135138
品番
113-5906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:U/FTP●外側シース材質:PVC●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:グレー●外径:7.5mm●ケーブル形状:ツイストペア●減衰:50.1 dB / 100 m●長さ:100m
長さ(m)
100
外径(Φmm)
7.5
材質(シース)
PVC
シールド
U/FTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
50.1 / 100 m
ケーブル形状
ツイストペア
導体ストランド
ソリッド