光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50135437
品番
HI960-10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-4923
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
質量(g)
340
縦(mm)
600
横(mm)
400
表示内容
関係者以外立入禁止