光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 禁煙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
禁煙マーク
注文コード
50135480
品番
ES1620-7
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
注意喚起に。
トラスコ品番
360-2884
厚さ(mm)
0.2
材質/仕上
軟質ビニール
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
8.5
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
禁煙マーク