光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 身障者マーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
50135498
品番
ES1620-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
360-2822
厚さ(mm)
0.2
材質/仕上
軟質ビニール
色
青
取付
粘着テープ
質量(g)
8.5
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
身障者マーク