光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 白 無地板 テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50135507
品番
HI500-T
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-4918
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
85
縦(mm)
300
横(mm)
200
テープ
粘着テープ付き