光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
真鍮カード立て クローム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50135525
品番
CA-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。
展示物などに高級感が得られます。
用途
カード立て。
トラスコ品番
152-0315
材質/仕上
真鍮
色
板面:クローム、枠:クローム
質量(g)
62.5
外形寸法(縦×横)(mm)
Φ15×50