RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
Custom Install Aluminium HDMI Cable
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50135777
品番
913-4828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード
長さ(m)
7.5
シールド
ブレード
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI
コネクタB
HDMI
ケーブルタイプ
HDMIケーブル
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス